Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P812.715.0
Cod. Produttore
3.P812.715.0
Cod. EAN
8025550592425

Informazioni di prodotto

La PLATEA PRO MEDIO 24 LED NEUTR.WHITE offre un'illuminazione efficiente e facile da installare.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Materiali di alta qualità per una posa sicura
  • Design compatto che facilita l'inserimento in diversi contesti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Durata prolungata che riduce le sostituzioni
  • Luce neutra che crea un'atmosfera accogliente e funzionale
La PLATEA PRO MEDIO 24 LED NEUTR.WHITE è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti professionali e residenziali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre una luce neutra che crea un'atmosfera accogliente e funzionale. Con un design elegante e discreto, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola ideale per uffici, negozi e spazi abitativi. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Grazie alla sua durata prolungata, la PLATEA PRO è una scelta sostenibile, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La sua installazione è semplice e rapida, permettendo un utilizzo immediato. Con la PLATEA PRO MEDIO 24 LED NEUTR.WHITE, si può contare su un'illuminazione di qualità, che unisce estetica e funzionalità, ideale per chi cerca prestazioni elevate in un design raffinato.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

51

Flusso Nominale

6160

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

406x276

Produttore

PLATEA PRO MEDIO 24 LED NEUTR.WHITE