Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P832.715.0
Cod. Produttore
3.P832.715.0
Cod. EAN
8025550592623

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO MEDIO 36LED TA25 RGBW DMX-RDM SP
La PLATEA PRO MEDIO 36LED TA25 RGBW DM è un'innovativa soluzione di illuminazione che combina funzionalità e design. Questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione versatile e personalizzabile, grazie alla sua capacità di emettere luce in diverse tonalità RGBW. Realizzata con materiali di alta qualità, la PLATEA PRO è ideale per una varietà di applicazioni, dall'illuminazione decorativa a quella funzionale. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi energetici. Con la PLATEA PRO, è possibile creare atmosfere uniche e coinvolgenti, rendendola la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione innovativa e di alta qualità. Descrizione del produttore: La PLATEA PRO MEDIO 36LED TA25 RGBW DM è un'innovativa soluzione di illuminazione che combina funzionalità e design. Questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione versatile e personalizzabile, grazie alla sua capacità di emettere luce in diverse tonalità RGBW. Realizzata con materiali di alta qualità, la PLATEA PRO è ideale per una varietà di applicazioni, dall'illuminazione decorativa a quella funzionale. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi energetici. Con la PLATEA PRO, è possibile creare atmosfere uniche e coinvolgenti, rendendola la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione innovativa e di alta qualità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

35

Flusso Nominale

2500

Temperatura Colore

RGBW

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DMX

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

406x276

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

PLATEA PRO MEDIO 36LED TA25 RGBW DM