Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P798.715.0
Cod. Produttore
3.P798.715.0
Cod. EAN
8025550592289

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE CLASSE 1
La PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE rappresenta una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione LED. Questo prodotto è progettato per offrire una luce neutra, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e confortevole. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni eccellenti nel tempo. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola adatta sia per uso domestico che professionale. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore, riducendo il consumo di energia e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Con un design versatile, questa plafoniera è perfetta per illuminare spazi come uffici, sale riunioni e abitazioni, offrendo un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: La PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE rappresenta una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione LED. Questo prodotto è progettato per offrire una luce neutra, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e confortevole. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni eccellenti nel tempo. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola adatta sia per uso domestico che professionale. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore, riducendo il consumo di energia e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Con un design versatile, questa plafoniera è perfetta per illuminare spazi come uffici, sale riunioni e abitazioni, offrendo un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

30

Flusso Nominale

3500

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

on-off Classe I

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

296x214