Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P821.715.0
Cod. Produttore
3.P821.715.0
Cod. EAN
8025550592517

Informazioni di prodotto

La PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE offre prestazioni elevate con un design funzionale e materiali di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Adattabilità a diverse applicazioni
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita dai LED
  • Illuminazione uniforme e luce calda confortevole
  • Durata e affidabilità nel tempo
La PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente. Realizzata con materiali di prima scelta, questa lampada a LED è caratterizzata da un design elegante e funzionale, perfetto per ambienti residenziali e commerciali. La luce calda emessa dai 36 LED garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole, ideale per creare spazi invitanti e rilassanti. Questo prodotto è facile da installare e si adatta a diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza energetica senza compromettere lo stile. Grazie alla sua robustezza e durata, la PLATEA PRO è progettata per resistere nel tempo, offrendo prestazioni affidabili. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla qualità della luce, questa lampada è la scelta ideale per chi desidera un'illuminazione di alta classe.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

76

Flusso Nominale

8400

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

406x276

Produttore

PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE