›

Plafoniera rettangolare 130x300 mm GU10 max 35W interni

Cod. Rexel B58952C-35
Cod. Produttore 8952C-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 130x300 mm
  • Attacco lampada: GU10
  • Potenza max: 35 watt
  • Tipo lampada: Alogene/LED
  • Installazione: Interna
  • Design: Compatto e funzionale
  • Materiale: Resistente
  • Serie: B58952C

Descrizione del prodotto

Plafoniera rettangolare dalle dimensioni compatte di 130x300 mm, progettata per l’installazione di lampadine GU10 con attacco standard. Supporta una potenza massima di 35 watt, ideale per illuminazione diretta e mirata in ambienti interni. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata e sicurezza nell’uso elettrico, si adatta perfettamente a diverse soluzioni di illuminazione, offrendo un design funzionale e versatile. La plafoniera è indicata per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un’illuminazione efficace e di facile manutenzione. Descrizione del produttore: Plafoniera rettangolare dalle dimensioni di 130x300 mm, progettata per l'installazione di lampade GU10 con attacco standard. Supporta lampadine alogene o LED con potenza massima di 35 watt, offrendo una soluzione efficiente e versatile per l'illuminazione interna. Il design compatto e funzionale si adatta facilmente a diversi ambienti, garantendo una luce direzionata e di qualità. Realizzata con materiali resistenti, questa plafoniera è ideale per chi cerca un prodotto affidabile e semplice da installare nel settore dell'illuminazione elettrica.
Plafoniera rettangolare 130x300 mm GU10 max 35W interni