›

Plafoniera incasso LED 13W 3000K 200x200 mm ambienti interni

Cod. Rexel B54045C-3008
Cod. Produttore 4045C-3008

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x200 mm
  • Potenza LED: 13 W
  • Corrente: 700 mA
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Tipo luce: Calda
  • Installazione: Incasso
  • Consumo: Basso
  • Serie: B54045C

Descrizione del prodotto

Plafoniera incasso quadrata da 200x200 mm con tecnologia LED integrata, potenza di 13 watt e corrente costante di 700 mA. Emissione luminosa calda a 3000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e risparmio energetico, si adatta perfettamente a installazioni elettriche moderne. Descrizione del produttore: Plafoniera incasso quadrata da 200x200 mm con tecnologia LED integrata da 13 watt e corrente di 700 mA, caratterizzata da una luce calda a 3000 kelvin ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Progettata per garantire un'installazione a incasso discreta, offre un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico, perfetta per spazi residenziali e commerciali.
Plafoniera incasso LED 13W 3000K 200x200 mm ambienti interni