› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Plafoniera incassata LED 6,5W 3000K 260x260 mm ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel B54039B-3006
Cod. Produttore 4039B-3006

Informazioni principali

  • Potenza: 6.5W
  • Corrente: 350mA
  • Temperatura colore: 3000K
  • Dimensioni: 260x260 mm
  • Forma: Quadrata
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: PL INC
  • Illuminazione: LED efficiente

Descrizione del prodotto

Plafoniera LED con dimensioni 260x260 mm, potenza di 6.5 W e corrente di 350 mA, con temperatura colore di 3000 K, ideale per un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico in ambienti interni. Descrizione del produttore: Il PL INC 260X260 LED 6.5W 350MA 3000K è un'illuminazione a LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 6.5W e una corrente di 350mA, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono una luce calda e accogliente, grazie alla temperatura di colore di 3000K. La sua forma quadrata di 260x260 mm la rende perfetta per installazioni in spazi moderni e contemporanei. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce un'ottima resistenza e durata nel tempo. Questa soluzione di illuminazione è perfetta per chi cerca un prodotto che unisca estetica e funzionalità, contribuendo a creare atmosfere confortevoli e piacevoli in qualsiasi ambiente.
Plafoniera incassata LED 6,5W 3000K 260x260 mm ambienti residenziali e commerciali