›

Plafoniera LED 252x252mm 6,5W 3000K interni

Cod. Rexel B54045B-3006
Cod. Produttore 4045B-3006

Informazioni principali

  • Dimensioni: 252x252 mm
  • Potenza: 6.5 watt
  • Corrente: 350 mA
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Alta
  • Serie: B54045B

Descrizione del prodotto

Plafoniera LED da incasso con dimensioni di 252x252 mm, potenza di 6.5 watt e corrente di 350 mA. Emissione luminosa con temperatura colore di 3000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce calda e confortevole. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, questa plafoniera è adatta per applicazioni elettriche che necessitano di un'illuminazione affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Plafoniera LED compatta con dimensioni di 252x252 mm, dotata di una potenza di 6.5 watt e una corrente di 350 mA. Emissione luminosa con temperatura colore di 3000K, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente in ambienti interni. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, rappresenta una soluzione moderna per l'illuminazione elettrica.
Plafoniera LED 252x252mm 6,5W 3000K interni