› Illuminazione

AP LED 18W 3000K 340x160x90 mm finitura bianca interno

Cod. Rexel B52014-3060
Cod. Produttore 2014-3060

Informazioni principali

  • Dimensioni: 340x160x90 mm
  • Potenza: 18W
  • Temperatura luce: 3000K
  • Colore: Bianco
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Materiale: Qualità elevata
  • Serie: B52014-3060

Descrizione del prodotto

Lampada da parete a LED con corpo bianco dalle dimensioni compatte di 340x160x90 mm, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e moderna. Dotata di una potenza di 18 watt e una temperatura colore di 3000 Kelvin, offre una luce calda ideale per ambienti interni. Questa soluzione luminosa unisce design funzionale e tecnologia LED, assicurando risparmio energetico e lunga durata. Perfetta per integrare sistemi di illuminazione con un tocco contemporaneo e prestazioni affidabili. Descrizione del produttore: Il modello B52014-3060 è un raffinato apparecchio di illuminazione a LED, progettato per offrire un'illuminazione efficace e di alta qualità. Con una potenza di 18W e una temperatura di colore di 3000K, questo dispositivo emette una luce calda e accogliente, ideale per ambienti domestici e commerciali. La sua struttura compatta misura 340x160x90 mm, rendendolo versatile e adatto a diverse applicazioni. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta una finitura bianca che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Questo apparecchio è progettato per garantire una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale, contribuendo così a ridurre i costi energetici. La tecnologia LED non solo offre una luminosità superiore, ma è anche ecologica, riducendo l'impatto ambientale.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

AP LED 18W 3000K 340x160x90 mm finitura bianca interno