›

Plafoniera incasso quadrata 252x252 mm GU10 20W interno

Cod. Rexel B54045B-35
Cod. Produttore 4045B-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 252x252 mm
  • Attacco lampadina: GU10 MR16 111
  • Potenza massima: 20W
  • Tensione alimentazione: 240V
  • Tipo: Plafoniera incasso
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Materiali: Resistenti e sicuri
  • Serie: B54045B-35

Descrizione del prodotto

Plafoniera incasso quadrata con dimensioni 252x252 mm, progettata per lampadine GU10 con attacco e potenza massima di 20 watt. Adatta per installazioni a soffitto, garantisce un'illuminazione diretta e funzionale, ideale per ambienti interni residenziali e commerciali. La struttura è realizzata per un montaggio semplice e sicuro, offrendo una soluzione efficiente per l'illuminazione a LED o alogena con lampadine GU10. Descrizione del produttore: Plafoniera incasso quadrata da 252x252 mm progettata per lampadine GU10 con attacco MR16 111, compatibile con potenze fino a 20W e alimentazione a 240V. Ideale per illuminazione residenziale e commerciale, offre un design semplice e funzionale che si integra facilmente in diversi ambienti. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'installazione elettrica. Adatta per creare atmosfere luminose confortevoli con un consumo energetico contenuto.
Plafoniera incasso quadrata 252x252 mm GU10 20W interno