›

Plafoniera incasso quadrata 200x200 mm GU10 20W interni

Cod. Rexel B54044B-35
Cod. Produttore 4044B-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x200 mm
  • Attacco lampadina: GU10 MR16 111
  • Potenza massima: 20 watt
  • Tensione: 240 volt
  • Tipo: Plafoniera incasso
  • Uso: Interno
  • Design: Semplice e funzionale
  • Serie: B54044B-35

Descrizione del prodotto

Plafoniera incasso quadrata 200x200 mm adatta per lampadine GU10 con attacco standard. Supporta una potenza massima di 20 watt e una tensione di 240 volt, garantendo un'illuminazione efficiente e versatile. Design compatto e funzionale ideale per ambienti interni che richiedono soluzioni di illuminazione discrete e di qualità. Descrizione del produttore: Plafoniera incasso quadrata da 200x200 mm progettata per lampadine GU10 con attacco MR16 111, supporta una potenza massima di 20 watt e una tensione di 240 volt. Ideale per l’illuminazione interna, offre un design semplice e funzionale che si integra facilmente in diversi ambienti. La struttura è pensata per garantire una corretta dissipazione del calore e una facile installazione, rendendo questo prodotto adatto a soluzioni di illuminazione residenziale e commerciale.
Plafoniera incasso quadrata 200x200 mm GU10 20W interni