›

Plafoniera incasso 150x150 mm GU10 10W soffitto

Cod. Rexel B54246A-35
Cod. Produttore 4246A-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x150 mm
  • Tipo lampadina: GU10
  • Potenza max lampadina: 50 W
  • Potenza max supportata: 10 W
  • Tensione: 240 V
  • Installazione: a soffitto
  • Uso: illuminazione direzionale
  • Serie: B54246A

Descrizione del prodotto

Plafoniera incasso quadrata 150x150 mm, progettata per lampadine GU10 con potenza massima di 10 watt e tensione di 240 volt, ideale per soluzioni di illuminazione elettrica efficienti e compatte. Descrizione del produttore: Plafoniera incasso dalle dimensioni compatte di 150x150 millimetri, progettata per l'installazione a soffitto. È compatibile con lampadine GU10 fino a 50 watt e supporta una potenza massima di 10 watt a 240 volt. Questo prodotto è ideale per illuminazioni direzionali e punti luce decorativi, garantendo un'installazione semplice e un design discreto che si integra facilmente in ambienti residenziali o commerciali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano.
Plafoniera incasso 150x150 mm GU10 10W soffitto