Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
CM49PLA006
Cod. Produttore
49PLA006
Cod. EAN
8023903303469

Informazioni di prodotto

Plafoniera controsoffitto 180mm 6W, calotta antifiamma, fusibile termico, EN54-24
Descrizione del produttore: Le plafoniere per controsoffitto art. 49PLA006 garantiscono un?ottima riproduzione sia del parlato che della musica. Costruite in lamiera stampata con trattamento di verniciatura antigraffio ed antiriflesso di colore bianco, si integrano elegantemente in ogni ambiente. Sono composte da un anello portante con ganci rapidi a molla per un facile ancoraggio al plafone. La mascherina centrale con l?altoparlante cablato al trasformatore di linea si inserisce nell?anello con una comoda rotazione ad incastro. Sono dotate di calotta antifiamma in acciaio zincato, morsettiera ceramica di collegamento, fusibile termico e terminale per la corretta messa a terra. Certificazione secondo EN 54-24. Potenza nominale 6W@100V, sensibilita 92dB (1W@1m), massima pressione sonora 100dB (20W@1m).

colore

Bianco

altezza

120 mm

diametro

180 mm

capacità di carico nominale

6 W

regolazione del volume

sistema attivo

grado di protezione (IP)

IP32

adatto per montaggio a incasso

Altoparlante fisso

frequenza

150 ... 15000 Hz

impedenza

1667 ... 1667 Ohm

Produttore

Plafoniera controsoffitto 180mm 6W, calotta antifiamma, fusibile termico, EN54-24