›

Plafoniera compatta 70x200 mm GU10 10W max interna

Cod. Rexel B58912-35
Cod. Produttore 8912-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 70x200 mm
  • Attacco: GU10
  • Potenza max lampadina: 50 W
  • Potenza max consigliata: 10 W
  • Tipo: Plafoniera compatta
  • Uso: Interni
  • Consumo: basso
  • Serie: B58912-35

Descrizione del prodotto

Piastra elettrica da 70x200 mm progettata per l'installazione di lampade GU10 con potenza massima di 10W. Realizzata per garantire un montaggio sicuro e affidabile, è ideale per applicazioni di illuminazione a basso consumo energetico. Il prodotto assicura compatibilità con lampadine GU10, offrendo versatilità e praticità per impianti elettrici residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Plafoniera compatta con attacco GU10, ideale per lampadine fino a 50 watt e massimo 10 watt di potenza per lampadina. Design funzionale e dimensioni contenute 70x200 mm, adatta per illuminare con efficienza spazi interni mantenendo un basso consumo energetico. Perfetta per installazioni elettriche che richiedono un apparecchio luminoso versatile e di facile utilizzo.
Plafoniera compatta 70x200 mm GU10 10W max interna