›

Plafoniera compatta GU10 50mm max 10W per interni

Cod. Rexel B58910-35
Cod. Produttore 8910-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 70x120 mm
  • Attacco: GU10
  • Potenza max lampada: 10 W
  • Potenza max totale: 50 W
  • Tipo: Plafoniera compatta
  • Uso: Interni
  • Design: Semplice e funzionale
  • Serie: B58910

Descrizione del prodotto

Portalampada elettrico compatto per lampadine GU10 con dimensioni di 70x120 mm, progettato per supportare una potenza massima di 10 watt. Ideale per applicazioni di illuminazione a basso consumo energetico, garantisce una connessione sicura e affidabile per lampade a LED o alogene di piccole dimensioni. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo nell’ambito elettrico. Descrizione del produttore: Plafoniera compatta con attacco GU10, ideale per lampadine fino a 50 watt e massimo 10 watt di potenza per lampada. Progettata per garantire un’illuminazione efficiente e versatile, si adatta perfettamente a diversi ambienti interni. Il design semplice e funzionale ne facilita l’integrazione in qualsiasi contesto, offrendo una soluzione pratica per l’illuminazione a soffitto.
Plafoniera compatta GU10 50mm max 10W per interni