Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
adatto per sospensione pendolare
adatto per fissaggio a soffitto
adatto per applicazione
adatto a postazione di lavoro con schermo
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
materiale della scatola
acciaio
colore della scatola
bianco
materiale della copertura
senza copertura
esecuzione della griglia
ultra brillante
tipo di tensione
AC/DC
tensione nominale
93 V
apparecchio di servizio incluso
ripartizione della luce
simmetrico
uscita della luce
diretto
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK05
classe di protezione
I
adatto per luce d’emergenza
con segnalatore di movimento
con fotocellula
prestazioni del sistema
47 W
flusso luminoso effettivo
5100 lm
colore della luce
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
fattore di potenza
0.97
larghezza
206 mm
altezza/profondità
70 mm
lunghezza
1327 mm
numero di poli
3
Cod. Rexel: BEF70LED Cod. Produttore: F70LED Cod. EAN: 8002219721488
Cod. Rexel: BEF30LED Cod. Produttore: F30LED Cod. EAN: 8002219721471
Cod. Rexel: BELP236SD Cod. Produttore: LP236SD Cod. EAN: 8002219728708
Cod. Rexel: BELP236ED Cod. Produttore: LP236ED Cod. EAN: 8002219728630
Cod. Rexel: BEI418SDVT Cod. Produttore: I418SDVT Cod. EAN: 8002219722041
Cod. Rexel: BEA258ESD Cod. Produttore: A258ESD Cod. EAN: 8002219718297
Cod. Rexel: DS11255100 Cod. Produttore: 11255100 Cod. EAN: 8012952481815
Cod. Rexel: DS11246000 Cod. Produttore: 11246000 Cod. EAN: 8012952050462
Cod. Rexel: DS1124600066 Cod. Produttore: 1124600066 Cod. EAN: 8012952071214
Cod. Rexel: OVOVA38376 Cod. Produttore: OVA38376 Cod. EAN: 3606485432335
Cod. Rexel: PY1LE002 Cod. Produttore: 1LE002 Cod. EAN: 8019108360024
Cod. Rexel: KITEXIWAYONE Cod. Produttore: KITEXIWAYONE Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te