› Illuminazione

PRO LED 1X70 4K

Cod. Rexel BEF70LED
Cod. Produttore F70LED
Cod. EAN 8002219721488

Informazioni principali

  • Potenza: 70 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Luce: bianca naturale
  • Installazione: semplice e versatile
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Efficienza: elevata energetica
  • Applicazioni: lavoro e commerciale
  • Serie: BEF70LED

Descrizione del prodotto

Il BEF70LED è un prodotto di illuminazione di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze moderne. Con una potenza di 70 watt e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca brillante e naturale, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo dispositivo di illuminazione è progettato per garantire una lunga durata e un'elevata efficienza energetica. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Grazie al suo design elegante e funzionale, il BEF70LED non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli spazi in cui è collocato. Questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: Il BEF70LED è un prodotto di illuminazione di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze moderne. Con una potenza di 70 watt e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca brillante e naturale, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo dispositivo di illuminazione è progettato per garantire una lunga durata e un'elevata efficienza energetica. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Grazie al suo design elegante e funzionale, il BEF70LED non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli spazi in cui è collocato. Questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile.

Caratteristiche tecniche

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro strutturato

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico/asimmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

37 W

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

4000 lm

fattore di potenza

0.97

larghezza

173 mm

altezza/profondità

75.5 mm

lunghezza

190 mm

tipo di collegamento

morsetto a innesto

PRO LED 1X70 4K