Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BEI418SDVT
Cod. Produttore
I418SDVT
Cod. EAN
8002219722041

Informazioni di prodotto

INC M600 4X18 LED SD V IP54 4K
Lampada di emergenza compatta con 4 LED ad alta efficienza e grado di protezione IP54, ideale per ambienti interni ed esterni. Il dispositivo garantisce un’illuminazione di sicurezza affidabile con un design robusto e resistente all’acqua e alla polvere. La luce a 4000 Kelvin offre una tonalità neutra, perfetta per garantire visibilità ottimale durante situazioni di emergenza. Facile da installare e mantenere, è adatta per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta sicurezza e durata nel tempo.

adatto per sospensione pendolare

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

con fotocellula

prestazioni del sistema

36 W

flusso luminoso effettivo

3700 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

595 mm

altezza/profondità

46 mm

lunghezza

595 mm

numero di poli

3

Produttore

INC M600 4X18 LED SD V IP54 4K