› Illuminazione

PRO LED 1X30 4K

Cod. Rexel BEF30LED
Cod. Produttore F30LED
Cod. EAN 8002219721471

Informazioni principali

  • Potenza: 30 watt
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Luce: bianca neutra
  • Applicazioni: uffici e negozi
  • Efficienza: elevata
  • Installazione: soffitti e pareti
  • Durata: lunga vita
  • Serie: PRO LED

Descrizione del prodotto

Il BEF30LED è un'illuminazione a LED progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 30 watt e una temperatura di colore di 4000 Kelvin, questa lampada emette una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga vita operativa e un'eccellente resa luminosa, contribuendo a ridurre i costi energetici. Il design compatto e versatile consente un'installazione semplice in diverse applicazioni, dai soffitti ai supporti a parete. Grazie alla sua efficienza energetica, il BEF30LED risponde alle esigenze di chi cerca soluzioni di illuminazione sostenibili senza compromettere la qualità della luce. È perfetta per uffici, negozi e ambienti industriali, dove la visibilità e la sicurezza sono fondamentali. Con il BEF30LED, ogni spazio può beneficiare di un'illuminazione moderna e funzionale. Descrizione del produttore: Il BEF30LED è un'illuminazione a LED progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 30 watt e una temperatura di colore di 4000 Kelvin, questa lampada emette una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga vita operativa e un'eccellente resa luminosa, contribuendo a ridurre i costi energetici. Il design compatto e versatile consente un'installazione semplice in diverse applicazioni, dai soffitti ai supporti a parete. Grazie alla sua efficienza energetica, il BEF30LED risponde alle esigenze di chi cerca soluzioni di illuminazione sostenibili senza compromettere la qualità della luce. È perfetta per uffici, negozi e ambienti industriali, dove la visibilità e la sicurezza sono fondamentali. Con il BEF30LED, ogni spazio può beneficiare di un'illuminazione moderna e funzionale.

Caratteristiche tecniche

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro strutturato

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico/asimmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

17 W

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1800 lm

fattore di potenza

0.97

larghezza

173 mm

altezza/profondità

75.5 mm

lunghezza

190 mm

tipo di collegamento

morsetto a innesto

PRO LED 1X30 4K