Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG42
Cod. Produttore
HG42
Cod. EAN
8006588190272

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Protezione: IP52 tra cornice e pavimento
  • Carico concentrato: 2.500 N con coperchio inox
  • Apertura coperchio: 85° con attrezzo
  • Finitura coperchio: Legno/moquette o inox antisdruciolo
  • Compatibilità: Con tutte le marche nazionali
  • Serie: Hypogeo Small-503
Descrizione del produttore: La placchetta Vimar Idea nella finitura nera è un componente essenziale per l'installazione di impianti elettrici, caratterizzata da un design moderno e raffinato che si integra perfettamente in ambienti contemporanei. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua tonalità nera conferisce un tocco di eleganza e sobrietà, rendendola ideale per valorizzare qualsiasi tipo di arredamento. Questo elemento è studiato per offrire un'installazione semplice e sicura, assicurando funzionalità e stile negli impianti elettrici domestici e professionali.

Accessorio

Produttore

Placchetta Vimar Idea finitura nera design moderno per impianti elettrici domestici e professionali