Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR13904.NG
Cod. Produttore
13904.NG
Cod. EAN
8033335033582

Informazioni di prodotto

Placca 4 moduli, Expì, metallo, nero grafite
Placca 4 moduli, Expì, metallo, nero grafite Descrizione del produttore: Placca 4 moduli, Expì, metallo, nero grafite

profondità

6 mm

altezza

88 mm

larghezza

146 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale