Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR13003.AZ
Cod. Produttore
13003.AZ
Cod. EAN
8033335033247

Informazioni di prodotto

Placca 3 moduli, Expì, vetro, azzurro cielo
Placca 3 moduli, Expì, vetro, azzurro cielo Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, Expì, vetro, azzurro cielo

profondità

8 mm

altezza

88 mm

larghezza

123 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

puro vetro

materiale

vetro

direzione di montaggio

orizzontale