Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10804.AC
Cod. Produttore
10804.AC
Cod. EAN
8033335018336

Informazioni di prodotto

Placca monocròma in acciaio, serie metallizzata, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare da 4 moduli
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e raffinata
  • Elevata robustezza e protezione
  • Possibilità di risparmio energetico tramite una corretta installazione
Placca 4 moduli, Kàdra, monocròmo, serie metallizzata, acciaio Descrizione del produttore: Placca 4 moduli, Kàdra, monocròmo, serie metallizzata, acciaio

profondità

8 mm

altezza

90 mm

larghezza

148 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale