Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10803.AC
Cod. Produttore
10803.AC
Cod. EAN
8033335018305

Informazioni di prodotto

Placca tecnica monocròmo in acciaio, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare a 3 moduli
  • Materiale resistente che garantisce durata nel tempo
  • Montaggio rapido, risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e serie metallizzata per un aspetto elegante
  • Materiale in acciaio che assicura robustezza e lunga durata
  • Possibile risparmio energetico grazie a componenti di qualità
Placca 3 moduli, Kàdra monocròmo, serie metallizzata, acciaio Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, Kàdra monocròmo, serie metallizzata, acciaio

profondità

8 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

PLACCA TECN.MONOC.ACCIAIO 3M