Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10804.42
Cod. Produttore
10804.42
Cod. EAN
8033335004414

Informazioni di prodotto

PLACCA TEC VERDE CARACAS 4M
Descrizione del produttore: Placca tecnica di colore verde Caracas, progettata per installazioni elettriche a quattro moduli. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per completare impianti elettrici con un tocco di colore distintivo, combina funzionalità e design per un risultato estetico curato e professionale. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali, assicura facilità di montaggio e integrazione con altri componenti elettrici.

profondità

8 mm

altezza

90 mm

larghezza

148 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale