Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX1258
Cod. Produttore
1258
Cod. EAN
8013406198945

Informazioni di prodotto

Placca suppl. 2M IK10 8 tasti acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti, acciaio inox

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

100 mm

altezza

395 mm

profondità

22 mm

numero di unità

2

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Placca supplementare 2 moduli 8 tasti acciaio inox protezione IK10