Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41528
Cod. Produttore
41528
Cod. EAN
8013406309914

Informazioni di prodotto

Placca Steely 2F+ A/V 8 puls. acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio video 3 moduli con 8 pulsanti, Steely, acciaio inox

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

altezza

414 mm

profondità

7,5 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Placca Steely acciaio inox 8 pulsanti audio video 3 moduli uso civile e industriale