Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41503
Cod. Produttore
41503
Cod. EAN
8013406309808

Informazioni di prodotto

Placca Steely 2F+ audio 3 puls. acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio 2 moduli con 3 pulsanti, Steely, acciaio inox

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

altezza

299,5 mm

profondità

6,2 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Placca Steely acciaio inox 2 moduli 3 pulsanti audio per impianti citofonici