Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41524
Cod. Produttore
41524
Cod. EAN
8013406309891

Informazioni di prodotto

Placca Steely 2F+ A/V 4 puls. acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio video 2 moduli con 4 pulsanti, Steely, acciaio inox

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

altezza

299,5 mm

profondità

7,5 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Placca Steely 2 moduli audio video 4 pulsanti acciaio inox per impianti elettrici