Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22463
Cod. Produttore
0000022463
Cod. EAN
8010300224633

Informazioni di prodotto

PSC-B
Descrizione del produttore: Placca decorativa di colore nero per gruppo comandi da incasso SC 503 e da parete SC EXT.

colore

Nero

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

Con cornice di montaggio

Numero di elementi di commutazione

1