Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41621
Cod. Produttore
41621
Cod. EAN
8013406310026

Informazioni di prodotto

Placca Patavium 2F+ A/V 1 puls. ottone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio video 2 moduli con 1 pulsante, Patavium, ottone satinato

tipo di montaggio

Altro

colore

Oro

altezza

334 mm

profondità

7,5 mm

materiale

Altro

Produttore

Placca Patavium 2F+ audio video 2 moduli 1 pulsante ottone satinato

€ 455,12 x 1 pz.