Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41601
Cod. Produttore
41601
Cod. EAN
8013406309945

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Materiale: Ottone satinato
  • Funzione: Placca audio 1 pulsante
  • Serie: Patavium
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio 2 moduli con 1 pulsante, Patavium, ottone satinato

tipo di montaggio

Altro

colore

Oro

altezza

334 mm

profondità

5,7 mm

materiale

Altro

Produttore

Placca Patavium 2 moduli audio 1 pulsante ottone satinato per videocitofonia