Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41642
Cod. Produttore
41642
Cod. EAN
8013406310163

Informazioni di prodotto

Placca Patavium 2F+ portanomi ottone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 2 moduli con 3 cartelli luminosi per 11+11+11 nomi, Patavium, illuminazione a LED, estrazione posteriore del cartello, ottone satinato

tipo di montaggio

Altro

colore

Oro

altezza

334 mm

profondità

4 mm

materiale

Altro

Produttore

Placca Patavium 2 moduli portanomi ottone satinato LED per 33 nomi estrazione posteriore