Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41643
Cod. Produttore
41643
Cod. EAN
8013406310170

Informazioni di prodotto

Placca Patavium 2F+ 8 puls.suppl. ottone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca supplementare 2 moduli con 8 pulsanti tradizionali, Patavium, ottone satinato

tipo di montaggio

Altro

colore

Oro

altezza

334 mm

profondità

5,7 mm

materiale

Altro

Produttore

Placca Patavium 2 moduli 8 pulsanti supplementari ottone satinato per impianti elettrici