Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16103VT
Cod. Produttore
GW16103VT
Cod. EAN
8011564271241

Informazioni di prodotto

PLACCA ONE 3P TITANIO
Chorus - serie civile Placche ONE - Resistente nei materiali, classica nelle forme. Una linea di placche sobria e discreta, che valorizza ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutte le pareti dell'abitazione. Colori in libertà : disponibile in 16 diverse tonalità  cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia. Resistenza e qualità : grazie all'elevata qualità  dei tecnopolimeri impiegati per la realizzazione, le placche ONE sono in grado di resistere agli urti e all'azione del tempo.

profondità

10.6 mm

larghezza di montaggio

118 mm

altezza totale

90 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

altezza

90 mm

larghezza

118 mm

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

grado di protezione (IP)

IP41

codice RAL (simile)

9016

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità orizzontali

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità

1

colore

titanio

Produttore

PLACCA ONE - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 3 POSTI - TITANIO - CHORUSMART

€ 11,17 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info