Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10903.B.91
Cod. Produttore
10903.B.91
Cod. EAN
8033335004094

Informazioni di prodotto

PLACCA MET NICKEL ACCIAIO 3M
Descrizione del produttore: Placca in metallo con finitura nickel acciaio, progettata per garantire resistenza e durabilità nell'installazione elettrica. Questo accessorio unisce estetica e funzionalità, offrendo una superficie liscia e raffinata che si integra perfettamente con ambienti moderni. La placca è ideale per applicazioni che richiedono materiali di alta qualità e finiture resistenti all'usura, assicurando una lunga durata nel tempo. La combinazione di metallo e nickel conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per completare impianti elettrici con stile e sicurezza.

profondità

8 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

brillante

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale