Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4806MIR
Cod. Produttore
AM4806MIR
Cod. EAN
8012199941004

Informazioni di prodotto

matix - placca 6p iron

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 6 moduli - colore iron - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

larghezza

191 mm

codice RAL (simile)

7048

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

profondità

8 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

altezza

84 mm

larghezza di montaggio

191 mm

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

alluminio

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Bticino Matix 6 Moduli Iron