Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
1
altezza
84 mm
numero di unità verticali
altezza totale
codice RAL (simile)
9002
numero di unità orizzontali
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
6
numero di unità
larghezza di montaggio
191 mm
larghezza
profondità
8 mm
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
colore
beige
direzione di montaggio
orizzontale
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te