Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803CAV
Cod. Produttore
AM4803CAV
Cod. EAN
8012199934907

Informazioni di prodotto

matix - placca 3p colors avorio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - colore avorio - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

profondità

8 mm

numero di unità

1

altezza

84 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

120 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

larghezza

120 mm

codice RAL (simile)

9002

numero di unità orizzontali

1

altezza totale

84 mm

numero di unità verticali

1

esecuzione della superficie

brillante

colore

beige

materiale

plastica

superficie

non trattato

qualità del materiale

vetro sintetico

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Bticino Matix 3 Moduli Avorio