Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41608
Cod. Produttore
41608
Cod. EAN
8013406309990

Informazioni di prodotto

Placca Patavium 2F+ audio 8 puls. ottone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio 3 moduli con 8 pulsanti, Patavium, ottone satinato

tipo di montaggio

Altro

colore

Oro

altezza

448,5 mm

profondità

5,7 mm

materiale

Altro

Produttore

Placca audio Patavium 3 moduli 8 pulsanti ottone satinato per citofonia