Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41602
Cod. Produttore
41602
Cod. EAN
8013406309952

Informazioni di prodotto

Placca Patavium 2F+ audio 2 puls. ottone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio 2 moduli con 2 pulsanti, Patavium, ottone satinato

tipo di montaggio

Altro

colore

Oro

altezza

334 mm

profondità

5,7 mm

materiale

Altro

Produttore

Placca audio Patavium 2 moduli 2 pulsanti ottone satinato per impianti citofonici