Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41604
Cod. Produttore
41604
Cod. EAN
8013406309976

Informazioni di prodotto

Placca Patavium 2F+ audio 4 puls. ottone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio 2 moduli con 4 pulsanti, Patavium, ottone satinato

tipo di montaggio

Altro

colore

Oro

altezza

334 mm

profondità

5,7 mm

materiale

Altro

Produttore

Placca audio 2 moduli 4 pulsanti Patavium ottone satinato per impianti citofonici