Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR13904.CS
Cod. Produttore
13904.CS
Cod. EAN
8033335033575

Informazioni di prodotto

PLACCA ALU CROMO SPAZZ 4M
Descrizione del produttore: Placca in alluminio con finitura cromo spazzolato, progettata per installazioni elettriche da quattro moduli. Questo accessorio unisce resistenza e stile moderno, garantendo un aspetto elegante e contemporaneo agli impianti elettrici. La superficie cromata spazzolata conferisce un tocco sofisticato, mentre il materiale in alluminio assicura durabilità e leggerezza. Ideale per completare quadri elettrici con funzionalità e design raffinato.

profondità

6 mm

altezza

88 mm

larghezza

146 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

cromo

esecuzione della superficie

brillante

superficie

anodizzato

qualità del materiale

alluminio

direzione di montaggio

orizzontale