Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR13903.CS
Cod. Produttore
13903.CS
Cod. EAN
8033335033490

Informazioni di prodotto

PLACCA ALU CROMO SPAZZ 3M
Descrizione del produttore: Placca in alluminio con finitura cromo spazzolato, progettata per garantire un'elevata resistenza e un aspetto moderno e raffinato. Ideale per applicazioni elettriche, unisce funzionalità e design grazie al materiale durevole e alla superficie elegante. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace degli interruttori e delle prese, mentre la finitura cromata dona un tocco di stile ad ogni ambiente. Adatta a installazioni sia residenziali che commerciali, questa placca rappresenta una soluzione versatile e di qualità per completare gli impianti elettrici.

profondità

6 mm

altezza

88 mm

larghezza

123 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

cromo

esecuzione della superficie

brillante

superficie

anodizzato

qualità del materiale

alluminio

direzione di montaggio

orizzontale