› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Placca 3 moduli tecnopolimero bianco per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI30653.00
Cod. Produttore 30653.00
Cod. EAN 8007352687493

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: bianco
  • Serie: VI30653.00
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, tecnopolimero, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

122,8 mm

senza alogeni

altezza

88 mm

profondità

10,4 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

4,7 mm

larghezza di montaggio

122,8 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 3 moduli tecnopolimero bianco per installazioni elettriche
€ 5,09 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info