› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Interruttore 2P 20AX basculante illuminabile bianco per uso domestico e ufficio

Cod. Rexel VI30016.B
Cod. Produttore 30016.B
Cod. EAN 8007352681811

Informazioni principali

  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 20 AX
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Potenza max lampade: 250 W
  • Normativa: IEC 60669-1:2017
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI30016.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, bianco. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

30,4 mm

corrente nominale

20 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore 2xunipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

20 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Altro

interruttore della lavatrice

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

38,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Interruttore 2P 20AX basculante illuminabile bianco per uso domestico e ufficio
€ 14,81 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info