Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4803CR
Cod. Produttore
L4803CR
Cod. EAN
8012199041704

Informazioni di prodotto

living int - placca 3 posti cromo lucido

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli cromo lucido - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

codice RAL (simile)

7037

altezza

80 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

profondità

11 mm

larghezza

118 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

colore

cromo

superficie

galvanizzato

materiale

metallo

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso