Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4802TE
Cod. Produttore
LNA4802TE
Cod. EAN
8005543422847

Informazioni di prodotto

LL - placca 2P tech

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 2 moduli - tech - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità

1

larghezza

88 mm

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

9006

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

altezza

86 mm

profondità

10.2 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

esecuzione della superficie

brillante

colore

alluminio

superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca quadra 2 moduli tecnopolimero per impianti elettrici BTILNA4802TE