Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4803KG
Cod. Produttore
LNA4803KG
Cod. EAN
8005543424025

Informazioni di prodotto

Placca quadra a 3 moduli, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da montare grazie al design compatto
  • Materiale tecnopolimero resistente e leggero
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna con colore grigio ghiaccio
  • Durabilità e protezione affidabile
  • Contribuisce a un impianto efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 3 moduli - grigio ghiaccio - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

trasparente

profondità

9.2 mm

larghezza

120 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

86 mm

codice RAL (simile)

7030

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità orizzontali

1

colore

grigio

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca quadra 3 posti grigio ghiaccio Living international

€ 11,83 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info