Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX133D
Cod. Produttore
133D
Cod. EAN
8013406217684

Informazioni di prodotto

Placca 3M per tastiera + cartello

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio e video 3 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili e Digibus, con cartello per 13 nomi, fornita di illuminazione cartello, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

100 mm

altezza

391 mm

profondità

22 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Placca 3 moduli alluminio anodizzato tastiera alfanumerica Due Fili Digibus illuminata per unità elettroniche